Motion
83900 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8560 TRANSPARENTE 3"X36YD

3M
83900 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 TRANSPARENT 3"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8560, transparente, revestimiento de papel, 3 pulg. x 36 yardas, 3 rollos/caja
Artículo MI #03165741
No. Fabricante 83900 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 TRANSPARENT 3"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83900 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 TRANSPARENT 3"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8560, transparente, revestimiento de papel, 3 pulg. x 36 yardas, 3 rollos/caja
Artículo MI #03165741
No. Fabricante 83900 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8560 TRANSPARENT 3"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    29 oz-in (aluminio anodizado), 32 oz-in (pintura de esmalte acrílico), 43 oz-in (imprimador epoxi), 92 oz-in (vidrio de placa)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006114873
  • Número de Upc del fabricante
    00021200839009
  • UPC_NO
    00021200839009

Descripción general

Descripción del fabricante
83900 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8560
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"