Motion
83905 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8561 TRANSPARENTE 4"X36YD

3M
83905 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8561 TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8561, transparente, 4 pulg. x 36 yd
Artículo MI #03165746
No. Fabricante 83905 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8561 TRANSPARENT 4"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83905 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8561 TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8561, transparente, 4 pulg. x 36 yd
Artículo MI #03165746
No. Fabricante 83905 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8561 TRANSPARENT 4"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 36 oz-in (vidrio de placa), 42 oz-in (imprimador epoxi), 62 oz-in (aluminio anodizado)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7000001176
  • Número de Upc del fabricante
    00021200839054
  • UPC_NO
    00021200839054

Descripción general

Descripción del fabricante
83905 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8561
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"