Motion
83907 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8562 TRANSPARENTE 1"X36YD

3M
83907 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8562 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8562 Transparente, 1 pulg. x 36 yd, 9 por caja
Artículo MI #03165748
No. Fabricante 83907 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8562 TRANSPARENT 1"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83907 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8562 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8562 Transparente, 1 pulg. x 36 yd, 9 por caja
Artículo MI #03165748
No. Fabricante 83907 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8562 TRANSPARENT 1"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.008 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    39 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 46 oz-in (ABS), 56 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006114949
  • Número de Upc del fabricante
    00021200839078
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200839078

Descripción general

Descripción del fabricante
83907 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8562
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"