Motion
CINTA 84153 VHB 4910 TRANSPARENTE 1"X36YD  40.0 MIL

3M
84153 VHB TAPE 4910 CLEAR 1"X36YD 40.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03165766
No. Fabricante 84153 VHB TAPE 4910 CLEAR 1"X36YD 40.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84153 VHB TAPE 4910 CLEAR 1"X36YD 40.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03165766
No. Fabricante 84153 VHB TAPE 4910 CLEAR 1"X36YD 40.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.04 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Material decorativo y accesorio de adorno, unión de vidrio
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    00021200841538
  • Número de piezas
    9 Rollo/Estuche
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200841538

Descripción general

Descripción del fabricante
84153 CINTA VHB 4910 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron