Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del adhesivo0.005 pulg.
- Longitud60 yardas
- Grosor del revestimiento0.004 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión75 oz-in (acero)
- ColorTransparente
- Material del revestimientoPapel Kraft densificado
- Número de Upc del fabricante00021200842252
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- UPC_NO00021200842252
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cinta de transferencia adhesiva de 5.0 mil. Revestimiento de papel kraft densificado de 60 lb. Para una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300 . Aprobado por UL. Cumple con la especificación MIL-P-19834B del gobierno de EE. UU., enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia química. Ideal para materiales de alta energía superficial (HSE) y baja energía superficial (LSE).
- Se utiliza como cinta de transferencia de uso general para una variedad de aplicaciones delgadas de alta adherencia. Ideal para una amplia variedad de materiales similares y diferentes donde se desea un adhesivo agresivo con alta adhesión inicial. Empalme de película, láminas, tejidos. Espumas laminadas, fotos, telas, placas de identificación de metal o plástico.
- Versión más gruesa de 927
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.