Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Resistencia a la tensión70 pulg./lb
- Grosor3.1 mil
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material adhesivoResina de caucho sintético de fusión por calor
- AplicacionesEmbalaje general y primario, Reparación de embalaje
- Material de apoyoPolipropileno
- ColorTransparente
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso160 %
- Número de stock del fabricante70006324654
- Número de Upc del fabricante50021200952802
- Tipo de materialPelícula de polipropileno
- UPC_NO50021200952802
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las hojas de cinta se cortan previamente al tamaño necesario para su aplicación específica de embalaje y/o reparación.
- Acolchado para un transporte cómodo y cinta "sin dispensador"
- no se requiere herramienta de corte
- A menudo se utiliza para la reparación in situ de paquetes dañados con protección de etiquetas de envío y otras aplicaciones de embalaje donde es necesario un transporte cómodo y una fácil aplicación.
- Cuenta con una lengüeta de papel extraíble para facilitar el manejo
- Soporte transparente de polipropileno con fuerte adhesivo de caucho sintético que se adhiere a bolsas, cajas, película de plástico, metales y vidrio
- Resistente a la intemperie y de larga duración para uso en interiores/exteriores
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.