Motion
CINTA 97056 VHB 5952 NEGRA 3/4"X36YD  45.0 MIL

3M
97056 VHB TAPE 5952 BLACK 3/4"X36YD 45.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5952, negra, 3/4 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03166348
No. Fabricante 97056 VHB TAPE 5952 BLACK 3/4"X36YD 45.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97056 VHB TAPE 5952 BLACK 3/4"X36YD 45.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5952, negra, 3/4 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03166348
No. Fabricante 97056 VHB TAPE 5952 BLACK 3/4"X36YD 45.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    45 mm
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200970566
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200970566

Descripción general

Descripción del fabricante
97056 CINTA VHB 5952 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.045 pulg. (1.1 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes