Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro10 pulg.
- Diámetro total16 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa RUEDA DE DESBURADO EXL 24338 SCOTCH-BRITE 16"X1"X10"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 16 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 10 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies de alta resistencia.
- Número de stock del fabricante7100074355
- Número de Upc del fabricante00048011243382
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2250 rpm
- UPC_NO00048011243382
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
- Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
- La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
- La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
- El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.