Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general0.3 pulg.
- Peso5.9 lb
Detalles
- ColorRojo
- Número de stock del fabricante70071159324
- Número de Upc del fabricante50048011295928
- Tipos de productosAlmohadillas de pelado
- UPC_NO00048011295923
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Requiere solo limpiador neutro o agua para eliminar eficazmente el acabado del suelo, preparando el suelo para la aplicación del acabado
- Frota los acabados de forma agresiva como preparación para el repintado
- Usar con máquinas de suelo rotativas o automáticas
- Fregado de alta resistencia para 2
- 4 Eliminación de la capa antes de volver a aplicar la capa
- Ayuda a reducir las horas de mano de obra y los costos de materiales relacionados con el decapado de pisos
- Ayuda a mejorar la seguridad y la productividad: sin residuos resbaladizos del separador; sin limpieza en zócalos o suelos cercanos; sin contaminación química en la piel, la ropa y el calzado
- *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento en la mitad de la vida útil en comparación con los productos de la competencia, ampliando la vida útil de la almohadilla de suelo y reduciendo la generación de residuos sólidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.