Motion
54411 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 366L  5" X NH 100MIC

3M
54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC

Disco de acabado recubierto - 5 pulgadas de diámetro de disco, 500 por paquete
Artículo MI #03167881
No. Fabricante 54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC

Disco de acabado recubierto - 5 pulgadas de diámetro de disco, 500 por paquete
Artículo MI #03167881
No. Fabricante 54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60440107351
  • Número de Upc del fabricante
    00051111544112
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Serie
    366L
  • UPC_NO
    00051111544112

Descripción general

Descripción del fabricante
54411 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"