Motion
67774 CINTA ADHESIVA PARA ENVÍOS SCOTCH HVY DTY 3850-6 1.88"X54.6YD HVY DTY SHIPPIN

3M
67774 SCOTCH HVY DTY SHIPPING PACK TAPE 3850-6 1.88"X54.6YD HVY DTY SHIPPIN

Scotch® Cinta de embalaje para envíos de alta resistencia 3850-6, 1.88 pulg. x 54.6 yardas (48mm x 50 m) Envío de alta resistencia, paquete de 6
Artículo MI #03172400
No. Fabricante 67774 SCOTCH HVY DTY SHIPPING PACK TAPE 3850-6 1.88"X54.6YD HVY DTY SHIPPIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67774 SCOTCH HVY DTY SHIPPING PACK TAPE 3850-6 1.88"X54.6YD HVY DTY SHIPPIN

Scotch® Cinta de embalaje para envíos de alta resistencia 3850-6, 1.88 pulg. x 54.6 yardas (48mm x 50 m) Envío de alta resistencia, paquete de 6
Artículo MI #03172400
No. Fabricante 67774 SCOTCH HVY DTY SHIPPING PACK TAPE 3850-6 1.88"X54.6YD HVY DTY SHIPPIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.6 yardas
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Número de stock del fabricante
    7100131737
  • Número de Upc del fabricante
    00051131677746
  • UPC_NO
    00051131677746

Descripción general

Descripción del fabricante
67774 CINTA ADHESIVA PARA ENVÍOS SCOTCH HVY DTY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Garantizado para mantenerse sellado* (*Si su caja no permanece sellada, 3M reembolsará el precio de compra de esta cinta. Se requiere comprobante de compra. Contacto: 1-800-3MHELPS)
  • Proporciona un excelente poder de retención para embalajes y envíos de alta resistencia
  • Sello fuerte en todos los tipos de cajas, incluidas las cajas 100 % recicladas difíciles de pegar
  • El adhesivo termofusible resistente y duradero sin disolventes sella y protege
  • El revestimiento de liberación facilita el desenrollado. Resiste el corte, la división y el desgarro
  • Grosor de 3.1 mil
  • La cinta de embalaje transparente más resistente de la marca Scotch .
  • Fabricado localmente, con materiales de origen global
  • Respaldo transparente y adhesión instantánea
  • Sello de alta resistencia, incluso durante la manipulación brusca
  • No necesita capas de cinta para realizar el trabajo
  • Solo una tira
  • para ahorrar tiempo
  • Tus paquetes pesados pueden soportar el peso y permanecer sellados
  • Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar