Motion
85911 SOBRE DE BURBUJAS EN COLOR ESCOCÉS 7974-6 9.5"X13.75 TAMAÑO #4

3M
85911 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974-6 9.5"X13.75 SIZE #4

Paquete de 6-Pack sobres de burbujas de Kraft de Scotch-0, 7974-6, 9.5 pulg. x 13.5 Tamaño n.o 4
Artículo MI #03172594
No. Fabricante 85911 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974-6 9.5"X13.75 SIZE #4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85911 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974-6 9.5"X13.75 SIZE #4

Paquete de 6-Pack sobres de burbujas de Kraft de Scotch-0, 7974-6, 9.5 pulg. x 13.5 Tamaño n.o 4
Artículo MI #03172594
No. Fabricante 85911 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974-6 9.5"X13.75 SIZE #4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.5 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Ancho general
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño
    #6
  • Peso
    0.434 lb
  • Ancho
    9.5 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005266112
  • Cantidad del caso
    6
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010333465
  • Número de Upc del fabricante
    00051131859111
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Cantidad del paquete
    6
  • Acolchado
    Acolchado
  • UPC_NO
    00051131859111

Descripción general

Descripción del fabricante
85911 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • AUTOSELECCIÓN
  • Un cierre adhesivo autosellante hace que empacar sus artículos sea más fácil que nunca. El cierre a prueba de manipulaciones garantiza que el sobre permanecerá cerrado hasta que llegue a su destinatario
  • ESCRIBIBLE
  • La superficie suave de kraft natural es fácil de escribir y está lista para añadir franqueo
  • VERSÍTIL
  • Ideal para su uso en el hogar, la oficina o las pequeñas empresas. Gran alternativa al cartón
  • LIGERO
  • Mantenga los costes de envío más bajos con el embalaje ligero de kraft
  • INCLUYE
  • #4 sobre de burbujas, 9.5 pulg. x 13.5 pulg. 6/paquete