Motion
09093 ESPONJA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO DE ÁREA PEQUEÑA 9093DCNA  3.75"X2.625"X1" FINA/MEDIA

3M
09093 SMALL AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9093DCNA 3.75"X2.625"X1" FINE/MEDIU

3M™ Esponja de lijado de yeso 9093DC, bloque de grano doble, 3 3/4 x 2 5/8 x 1 pulg., fina/mediana, 24 unidades/caja
Artículo MI #03175176
No. Fabricante 09093 SMALL AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9093DCNA 3.75"X2.625"X1" FINE/MEDIU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09093 SMALL AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9093DCNA 3.75"X2.625"X1" FINE/MEDIU

3M™ Esponja de lijado de yeso 9093DC, bloque de grano doble, 3 3/4 x 2 5/8 x 1 pulg., fina/mediana, 24 unidades/caja
Artículo MI #03175176
No. Fabricante 09093 SMALL AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9093DCNA 3.75"X2.625"X1" FINE/MEDIU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2.625 pulg.

Detalles

  • Grado
    Fino, medio
  • Número de stock del fabricante
    70070588606
  • Número de Upc del fabricante
    00051144090938
  • UPC_NO
    00051144090938

Descripción general

Descripción del fabricante
09093 ESPONJA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO DE ÁREA PEQUEÑA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mineral de óxido de aluminio
  • Usar para superficies planas o contorneadas
  • Esponja de grano doble
  • Fabricado con espuma duradera
  • Ideal para lijar yeso
  • Ideal para esquinas/techos estrechos
  • Lavable y reutilizable
  • Para áreas medianas a grandes
  • La forma de bloque facilita la sujeción y lija superficies planas, contorneadas o irregulares
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"