Motion
80204 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 268L  6" X NH 100MIC

3M
80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC

3M™ Disco de película de PSA para microacabado 268L, 100 micrófonos, Tipo D, Negro, 6 pulg. x NH, Die 600Z, 500 por caja
Artículo MI #03175444
No. Fabricante 80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC
Precio3.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC

3M™ Disco de película de PSA para microacabado 268L, 100 micrófonos, Tipo D, Negro, 6 pulg. x NH, Die 600Z, 500 por caja
Artículo MI #03175444
No. Fabricante 80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC
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
Precio3.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100
  • Número de stock del fabricante
    60650031598
  • Número de Upc del fabricante
    00051144802043
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Serie
    268L
  • UPC_NO
    00051144802043

Descripción general

Descripción del fabricante
80204 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco resistente al desgarro soporta un uso intensivo, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • El mineral de óxido de aluminio de corte rápido proporciona un acabado uniforme
  • Respaldo adhesivo sensible a la presión (PSA) para una fácil fijación a herramientas abrasivas
  • Puede funcionar en húmedo para reducir la carga y los residuos en el aire
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, incluidos metales, maderas duras y maderas blandas
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
Los clientes también compraron