Motion
80759 RUEDA DE ALETA TIPO 83 747D  2"X1"X1/4"80 PESO X

3M
80759 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #03175454
No. Fabricante 80759 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Precio27.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80759 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #03175454
No. Fabricante 80759 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 80759 es una rueda de aletas construida con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.143 lb, adecuada para amolado y mezclado de alto rendimiento.
  • Número de stock del fabricante
    60440262362
  • Número de Upc del fabricante
    00051144807598
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051144807598

Descripción general

Descripción del fabricante
80759 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good