Motion
82639 ROLLO DE DISCO D TIPO PELÍCULA DE PSA PARA MICROACABADO 268L  3" X NH X 250 15MIC

3M
82639 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250 15MIC

Disco de lijado recubierto - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 15 μm, color naranja
Artículo MI #03175487
No. Fabricante 82639 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250 15MIC
Precio230.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82639 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250 15MIC

Disco de lijado recubierto - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 15 μm, color naranja
Artículo MI #03175487
No. Fabricante 82639 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 3"XNH X 250 15MIC
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
Su precio$230.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D-Peso
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    15 μm
  • Número de stock del fabricante
    60010021628
  • Número de Upc del fabricante
    00051144826391
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051144826391

Descripción general

Descripción del fabricante
82639 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • Cómoda forma de rollo de disco