Motion
13244 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20002 HASTA 35 KV 4 AWG VERDE

3M
13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

13244 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20002 HASTA 35 KV 4 AWG VERDE
Artículo MI #03177243
No. Fabricante 13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

13244 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20002 HASTA 35 KV 4 AWG VERDE
Artículo MI #03177243
No. Fabricante 13244 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20002 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Verde
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • UPC_NO
    00054007132448
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
13244 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"