Motion
13418 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK 40020 HASTA 35 KV 4 AWG VERDE

3M
13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

3M™ Scotchlok™ 40020, hasta 35 kV, 4 AWG, Verde, 50/Estuche
Artículo MI #03177260
No. Fabricante 13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

3M™ Scotchlok™ 40020, hasta 35 kV, 4 AWG, Verde, 50/Estuche
Artículo MI #03177260
No. Fabricante 13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.3 pulg.
  • Tamaño del poste
    5/16 pulg.
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Código de color
    Verde
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007134183
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • UPC_NO
    00054007134183
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
13418 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"