Motion
13665 ASA DE DOS ORIFICIOS DE ALUMINIO SCOTCHLOK 40156 HASTA 35 KV 350 KCMIL MARRÓN

3M
13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ terminal de aluminio de dos orificios Scotchlok™ 40156, hasta 35 kV, 350 kcmil, marrón, 10/caja
Artículo MI #03177285
No. Fabricante 13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ terminal de aluminio de dos orificios Scotchlok™ 40156, hasta 35 kV, 350 kcmil, marrón, 10/caja
Artículo MI #03177285
No. Fabricante 13665 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40156 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.56 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre postes
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    0.386 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de color
    Marrón
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007136651
  • Calibre máximo del cable
    350 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    2
  • UPC_NO
    00054007136651
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 350

Descripción general

Descripción del fabricante
13665 ASA DE DOS ORIFICIOS DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de tensión de 35 kV
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"