Motion
407750-NIST
Medidor de nivel de sonido con interfaz PC: calibración rastreable según NIST - Precisión de ±1.5 dB, certificado NIST, mín. 30 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #03179952
No. Fabricante 407750-NIST
Precio534.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de nivel de sonido con interfaz PC: calibración rastreable según NIST - Precisión de ±1.5 dB, certificado NIST, mín. 30 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #03179952
No. Fabricante 407750-NIST
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
Precio534.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ponderación de frecuencia
    A, C
  • Resolución
    0.1 dB

Detalles

  • Precisión
    ±1.5 dB
  • Estándar de calibración
    Certificado NIST
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Rango de frecuencia
    De 31.5 a 8000 Hz
  • Lectura máxima de decibelios
    130 dB
  • Lectura mínima de decibelios
    30 dB
  • Interfaz de PC
    Interfaz de PC
  • Rango de sonido
    De 30 a 130 dB
  • Estándares cumplidos
    ANSI, IEC 651 Tipo 2
  • Tipo
    Medidor de sonido
  • UPC_NO
    793950417508

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO 407750-NIST CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo