Motion
6015WC
Electrodo PH - Para usar con: medidor PH de palma Extech PH220-C
Artículo MI #03179993
No. Fabricante 6015WC
Precio76.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Electrodo PH - Para usar con: medidor PH de palma Extech PH220-C
Artículo MI #03179993
No. Fabricante 6015WC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    39 pulg.
  • Diámetro
    12 mm
  • Longitud
    218 mm
  • Vida útil
    1 año

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Electrodo PH
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Para usar con
    Medidor PH de palma Extech PH220-C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Forma de la punta
    bombilla

Descripción general

Descripción del fabricante
6015WC ELECTRODO, F, 12MM A PRUEBA DE WTR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"