Especificaciones
Dimensiones
- Ponderación de frecuenciaA, C
- Resolución0.1 dB
Detalles
- Precisión±1.5 dB
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- Tipo de visualizaciónLCD
- Rango de frecuenciaDe 31.5 a 8000 Hz
- Lectura máxima de decibelios130 dB
- Lectura mínima de decibelios35 dB
- Rango de sonido35 a 100 dB (bajo), 65 a 130 dB (alto)
- Estándares cumplidosANSI, IEC 651 Tipo 2, OSHA
- TipoMedidor de sonido
- UPC_NO793950417324