Motion
401025-NIST
Vela de pie/Medidor de luz auxiliar - Certificado NIST, 200–2000–5000 Fc, 2000–20000–50000 Lux, ±5 % FS
Artículo MI #03180088
No. Fabricante 401025-NIST
Precio374.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vela de pie/Medidor de luz auxiliar - Certificado NIST, 200–2000–5000 Fc, 2000–20000–50000 Lux, ±5 % FS
Artículo MI #03180088
No. Fabricante 401025-NIST
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
Precio374.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±5 % FS
  • Estándar de calibración
    Certificado NIST
  • Gama de velas de pie
    200–2000–5000 Fc
  • Incluye
    9V batería y sensor de luz con cable de 45 pulg. y cubierta protectora
  • Gama Lux
    2000–20000–50000 Lux
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Vela de pie/Medidor de luz auxiliar

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE LUZ 401025-NIST CON NIST
  • Muestra con precisión el nivel de luz en términos de Fc o Lux en tres rangos:
  • Fc (0-200, 0-2000 y 0-5000Fc)
  • Lux (0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)
  • Resolución de 0.1Fc o 1Lux con una precisión del 5%
  • Seleccione respuesta rápida (0.2 segundos) o lenta (0.4 segundos)
  • Monitorice los niveles de luz mediante salidas; salida analógica de 1mV por conteo para capturar lecturas en un registrador
  • Utiliza fotodiodo de precisión y filtro de corrección de color; corregida por coseno/color
  • Incluye batería 9V y sensor de luz con cable de 45" (1.1m) y cubierta protectora