Motion
45158
Minitermómetro de tipo vano con humedad: calibración estándar, mide la velocidad del aire, la fuerza de Beaufort, el punto de rocío, la temperatura y el viento frío
Artículo MI #03180146
No. Fabricante 45158
Precio199.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Minitermómetro de tipo vano con humedad: calibración estándar, mide la velocidad del aire, la fuerza de Beaufort, el punto de rocío, la temperatura y el viento frío
Artículo MI #03180146
No. Fabricante 45158

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio199.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    Eslinga
  • Tipo de medición
    Velocidad del aire, fuerza Beaufort, punto de rocío, temperatura y viento frío
  • Mediciones tomadas
    BF, RH, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro con humedad
  • Detalles del sensor
    Vaina incorporada
  • Tipo de sensor
    Álabe

Descripción general

Descripción del fabricante
45158 ANEMÓMETRO, RH/TEMP, MINI
  • Visualización de la velocidad del aire y humedad relativa, punto de condensación, temperatura o viento frío
  • Función de promedio seleccionable de intervalos de 5, 10 o 13 segundos
  • La carcasa protectora plegable se extiende hasta 229mm ( 9") para un mejor alcance, montaje en trípode
  • Retención de datos con apagado automático
  • Carcasas flotantes resistentes al agua