Motion
6030ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03180642
No. Fabricante 6030ZZC3
Precio1,476.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03180642
No. Fabricante 6030ZZC3
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
Precio1,476.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    10.67 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6030 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6030ZZC3BSRS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 150mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 225mm y ancho de 35mm , diseñado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6030ZZC3BSRS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857085
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857085

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6030 ZZ C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"