Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0600 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Diámetro exterior10.8800 pulg.
- Profundidad general131 mm
- En general Altura5.0600 pulg.
- Longitud total10.8800 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Ancho general10.8800 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
- Peso49.5 lb
Detalles
- Número de cojineteB463L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22463EH Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22463EH
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Código de armonización8483204080
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699408249
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1100 rpm
- Velocidad máxima1100 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoB22463
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloLaberinto
- AutoalineaciónSí
- SerieFCB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacidad de carga estática137000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699408249