Especificaciones
Dimensiones
- LongitudRegular
- TamañoUniversal
Detalles
- Número de capas2
- Tipo de productoFundas de invierno Hard Hat
- TipoDebajo del casco
Descripción general
- Forro de casco resistente a las llamas
- La resistente capa exterior de algodón de dos capas prolonga la vida útil
- Forro suave y cómodo que retiene el calor para protegerlo en una amplia gama de temperaturas
- La adición de las compresas térmicas UltraWarm Hothands aporta calidez de 130°F a 140°F durante un día de trabajo completo
- El exclusivo canal de montaje permite colocar la bolsa térmica en cualquier lugar alrededor del cabezal
- Utiliza dos paquetes térmicos HotHands® (n.o 03182118—included)