Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Details
- Color principalRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga410 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaGoma Moldon
Descripción general
Descripción del fabricante
W-620-RL-1-7/16 RUEDA CORTA 6X2 1-7/16PB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad