Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Máx. pies de cabeza18 pies
Detalles
- Material del diafragmaNeopreno
- Alta hospitalaria1-1/2 en FNPT
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Material del impulsorNailon
- Caudal máximo46 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fuera del nivelDe 1 a 4 pulg.
- En el nivelDe 7 a 10 pulg.
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido, polipropileno
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorDiafragma integral
- Diseño de tipoSumidero sumergible
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosImpulsor de nailon