Motion
GB1810ST
Gafas de seguridad - Antiempañamiento, Resistentes a Ralladuras, Lente Transparente, Color de Bastidor/Patilla Negro, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #03192031
No. Fabricante GB1810ST
Precio9.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad - Antiempañamiento, Resistentes a Ralladuras, Lente Transparente, Color de Bastidor/Patilla Negro, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #03192031
No. Fabricante GB1810ST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07, MCEPS Clase 1 y 3
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Incluye
    Templos intercambiables
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    V2G
  • Características especiales
    Ventilado
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    814992006526
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
GB1810ST V2G GAFAS DE SEGURIDAD
  • Lente y montura ventilados para aumentar el flujo de aire
  • La banda para la cabeza y las varillas cuentan con ajuste de trinquete para un ajuste perfecto, con retén de ajuste rápido
  • El acolchado de espuma resistente a las llamas forma un sellado perfecto para evitar el polvo y las partículas en el aire
  • La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa, tratada para evitar el empañamiento y pequeños arañazos autosellantes
  • Proporciona un 99 % de protección contra los dañinos rayos UV
  • Cumple los requisitos de alto impacto Z87.1 , así como CE EN 166, CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337 y MIL-PRF-32432