Motion
61815/C3

SKF
61815/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03192307
No. Fabricante 61815/C3
Precio483.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61815/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03192307
No. Fabricante 61815/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61815 C3 BRG RADIAL
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61815/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61815/C3
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2430 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570977585

Descripción general

Descripción del fabricante
61815 C3 BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste