Motion
8WSF8
Zócalo de estilo ala hidráulico serie WS - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 5000 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03195689
No. Fabricante 8WSF8
Precio119.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de estilo ala hidráulico serie WS - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 5000 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03195689
No. Fabricante 8WSF8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud
    3.45 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    25100 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Snap-Tite 75-Series
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8WSF8 ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron