Motion
Heat-Flex® NS 2 pulg. x 12 pies

FLEXAUST INC
Heat-Flex® NS 2 in x 12 ft

Manguera de conducto - 2.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de tela de doble capa con una capa interior de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro y silicona roja y una capa exterior Nomex® revestida de silicona negra reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, capa interior - Fibra de vidrio / capa exterior - Material Nomex, 30.00 psi
Artículo MI #03207701
No. Fabricante Heat-Flex® NS 2 in x 12 ft
Precio26.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® NS 2 in x 12 ft

Manguera de conducto - 2.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de tela de doble capa con una capa interior de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro y silicona roja y una capa exterior Nomex® revestida de silicona negra reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, capa interior - Fibra de vidrio / capa exterior - Material Nomex, 30.00 psi
Artículo MI #03207701
No. Fabricante Heat-Flex® NS 2 in x 12 ft
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
Su precio$26.65/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Peso
    0.25 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, sistemas de escape, escape de garaje, secado de vidrio, calentador, alta temperatura, soporte de cohete, escape de tracción de tractor, refrigeración de transmisión, sistemas de escape de vehículos
  • Recubrimiento
    Capa interior - Silicona / Capa exterior - Silicona
  • Color
    Capa interior roja de óxido de hierro, capa exterior negra
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de tela de doble capa con una capa interior de fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro y silicona roja y una capa exterior Nomex® con revestimiento de silicona negra reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cordón de fibra de vidrio de filamento externo
  • Material de la manguera
    Capa interior - Fibra de vidrio / Capa exterior - Nomex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2720200012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico y cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Serie
    Heat-Flex® NS
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SILICONA DE 2-PLY 2720200012 2" ID X 12' NS
  • El material Nomex® aumenta la vida útil de la flexión y la resistencia a la abrasión
  • Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
  • El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
  • Ideal para aplicaciones en las que la flexión constante está implicada
  • Sin acodamiento
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
  • Precio por pie