Motion
4205 ATN9

SKF
4205 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03211970
No. Fabricante 4205 ATN9
Precio118.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4205 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03211970
No. Fabricante 4205 ATN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$118.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4205A TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranurado profundo 4205 ATN9 de doble fila tiene un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    4205 ATN9
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3280 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    42
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577004420

Descripción general

Descripción del fabricante
4205A TN9 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera