Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima460 mm
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Longitud total460 mm
- Tamaño del tornillo del raílM6
- Peso2.20 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola
- Serie500