Motion
STR0502SG1M90

MP FILTRI USA
STR0502SG1M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micrones, 1/2 BSP en tamaño de puerto
Artículo MI #03218824
No. Fabricante STR0502SG1M90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
STR0502SG1M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micrones, 1/2 BSP en tamaño de puerto
Artículo MI #03218824
No. Fabricante STR0502SG1M90

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPP

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Nailon
  • Clasificación del filtro
    90 micras
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
STR-050-2-S-G1-M90 COLADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"