Motion
56T17D3307B

LEESON ELECTRIC
56T17D3307B

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DP, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03221346
No. Fabricante 56T17D3307B
Precio805.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17D3307B

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DP, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03221346
No. Fabricante 56T17D3307B
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
Su precio$805.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    8.06 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    11.99 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El listado de componentes reconocidos por Ul y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;El trabajo pesado;La construcción de acero laminado garantiza la durabilidad del motor.;Los rodamientos sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.;Motores de menor duración. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:2, F#56HZ, RPM:1800, 208-230/460V, DP
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.2-6.2/3.1 A
  • Corriente de carga completa
    6.20–6.20 / 3.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    K069
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856010643
  • Modelo
    56T17D3307B
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 145T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , ODP
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856010643
  • Voltaje
    190 V, 208 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM K069 DP 208-230/460V 56HZ
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • 56HZ con diámetro de eje de 7/8 in, altura de eje de 3-1/2 in y base de armazón ranurada 56
  • Función de dispositivo de cambio de tensión para cambios rápidos de tensión
  • Diseño NEMA B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron