Motion
NU315EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03221598
No. Fabricante NU315EMC3
Precio1,280.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03221598
No. Fabricante NU315EMC3
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
Precio1,280.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    37 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    8.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176021909
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176021909

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 315 EM C3 BRG
  • Ventajas de una jaula de guía de rodillo: A) Empaquetadura sin problemas de grasa, B) Funcionamiento más silencioso, C) Flujo de aceite mejorado
  • Mayor precisión de la guía del rodillo gracias a una perfilación especial de las cavidades
  • Los radios de esquina de bolsillo grandes alivian las concentraciones de tensión en la jaula
  • Alta capacidad de carga
  • La caja de una pieza proporciona una mayor precisión
  • La jaula guiada por rodillo logra un funcionamiento a menor temperatura y un funcionamiento más silencioso
  • Diseño de una pieza bien equilibrado.
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
Los clientes también compraron