Motion
48-42-5101

MILWAUKEE TOOL
48-42-5101

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero de alta velocidad, mango en T, 14 TPI, 3 pulg. de largo
Artículo MI #03223034
No. Fabricante 48-42-5101
Precio11.62 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5101

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero de alta velocidad, mango en T, 14 TPI, 3 pulg. de largo
Artículo MI #03223034
No. Fabricante 48-42-5101
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
Precio11.62 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de cuchilla
    Mango en T de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242138760
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    42
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Tpi
    14
  • UPC_NO
    045242138760

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-5101 PLANTILLA SAW BL HSS 14T 3LG
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente permiten un cizallamiento rápido a través del metal
  • Versátil: se adapta a cualquier sierra de plantilla que acepte una hoja de mango en T
  • Diseñado y construido para manejar trabajos pesados
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"