Motion
48-42-5240

MILWAUKEE TOOL
48-42-5240

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, mango en T, 10 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #03223039
No. Fabricante 48-42-5240
Precio13.35 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5240

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, mango en T, 10 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #03223039
No. Fabricante 48-42-5240
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
Precio13.35 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    9/32 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en T de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero con alto contenido de carbono
  • Incluye
    (5) Hojas de sierra de plantilla
  • Número de Upc del fabricante
    045242138845
  • Calidad del material
    Para todos los fines
  • Número de dientes
    30
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Tpi
    10
  • UPC_NO
    045242138845

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-5240 PLANTILLA SAW BL HCS 10T 4LG
  • Alta resistencia: construcción avanzada para una larga vida útil en aplicaciones profesionales difíciles
  • Cortes rápidos: la forma y el afilado de los dientes permiten un corte limpio en la madera
  • Versátil: se adapta a cualquier sierra de plantilla que acepte una hoja de mango en T
  • 5 cuchillas por paquete
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
Los clientes también compraron