Motion
48-52-5000

MILWAUKEE TOOL
48-52-5000

Cepillo de ruedas Hyperwire - 4.0000 in Diam, 12000 rpm
Artículo MI #03223110
No. Fabricante 48-52-5000
Precio27.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-52-5000

Cepillo de ruedas Hyperwire - 4.0000 in Diam, 12000 rpm
Artículo MI #03223110
No. Fabricante 48-52-5000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.0200 pulg.;0.0230 pulg.
  • Longitud total
    4.9000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Ancho
    5.8000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Número de Upc del fabricante
    045242145058
  • Material
    Cable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    045242145058

Descripción general

Descripción del fabricante
48-52-5000 RUEDA DE 4" CARRETE DEL JERSEY
  • Estructura Hyperwire para una eliminación más rápida del material y una mayor vida útil
  • Construcción de precisión que reduce la vibración
  • Diseño mejorado que reduce la fatiga del cable
  • Velocidad máxima de 12,000 RPM
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
Los clientes también compraron