Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro (cable)0.0200 pulg.;0.0230 pulg.
- Longitud total4.9500 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Ancho5.8500 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Número de Upc del fabricante045242145201
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO045242145201
Descripción general
- Estructura Hyperwire para una extracción más rápida del material y una mayor vida útil
- Construcción de precisión que reduce la vibración
- Diseño mejorado que reduce la fatiga del cable
- Máx. 12,000 RPM
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee