Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.875 pulg.
- Longitud26.250 pulg.
- Peso161.00 lb
- Ancho20.250 pulg.
Detalles
- Interruptor de controlCable de 25 pies
- Descripción Palabra claveMotor Honda de 5.5 CV
- Tipo de motorHonda
- Caballos de fuerza5.5 CV
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de bombaPG120 Bomba hidráulica accionada por gasolina
- Capacidad del depósito5.7 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas1317 pulg.3
- Flujo típico a 100 Psi480 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi175 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi130 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi150 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.130 pulg.3/min
- UPC_NO662536195317
- Capacidad de aceite utilizable1300 pulg.3
- Detalles de la función de la válvula"Avanzar", "retener" y "devolver". La función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la posición de retención.
- Número de pieza de la válvula9516
- Tipo de válvulaElectroválvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®
Descripción general
- Bombas de alto rendimiento de dos velocidades ideales para aplicaciones de construcción, movimiento de estructuras y aparejos
- Una opción lógica en lugares de trabajo donde no hay electricidad o aire comprimido disponible; para cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
- Todas las bombas de motor/hidráulicas de gasolina cuentan con la válvula Posi-Check® para evitar la pérdida de presión cuando la válvula cambia de "avance" a "retención"
- Bombas de la serie PG1200 alimentadas por un motor Honda de 4 ciclos y 5.5 CV con descompresión automática e ignición electrónica; suministran más de 1/2 galones (130 in3) de aceite por minuto a 10,000 psi
- Un depósito de 5.7 galones significa una capacidad adecuada para aplicaciones de varios cilindros; un filtro de aire de elemento doble protege el motor de entornos polvorientos
- La "caja rodante" de alta resistencia proporciona puntos de recogida para la elevación; las barras horizontales protegen la unidad y proporcionan agarres de mano para el transporte
- Aislamiento antideslizante de goma en la parte inferior del depósito que resiste el deslizamiento y amortigua la vibración
- Regulador de presión externo ajustable