Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud2.1 pulg.
- Enlace interior Ancho0.87 pulg.
- Enlace Diámetro0.66 pulg.
- Longitud total150 pies
- Tamaño comercial5/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado con bajo contenido de carbono de grado 30
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Enlaces por pie o medidor5.7/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo6900 lb