Motion
222073

GRACO INC
222073

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03232629
No. Fabricante 222073
Precio6,266.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
222073

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03232629
No. Fabricante 222073
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
Su precio$6,266.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    0.375 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, unidad de tope
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    8400 psi
  • Material de la bomba
    CS, Delrin, Buna-N, Poliuretano
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Bola de fuego

Descripción general

Descripción del fabricante
222073 SISTEMA DE BOMBA
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
Los clientes también compraron