Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.69 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.23 pulg.
- Diámetro del rodillo0.47 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662327189662
Descripción general
- Precio por pie