Motion
ARCANOL-TEMP90-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-1KG

Grasa para cojinetes: mayor capacidad de temperatura para cojinetes de motor, motores de tracción, generadores, espesante de poliurea, base de aceite mineral y pao, grado 3 Nlgi, de -40 a 160°C, lata 1Kg
Artículo MI #03233536
No. Fabricante ARCANOL-TEMP90-1KG
Precio46.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-1KG

Grasa para cojinetes: mayor capacidad de temperatura para cojinetes de motor, motores de tracción, generadores, espesante de poliurea, base de aceite mineral y pao, grado 3 Nlgi, de -40 a 160°C, lata 1Kg
Artículo MI #03233536
No. Fabricante ARCANOL-TEMP90-1KG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Policarbamida, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    +220 °C
  • Espesante de grasa
    Policarbamida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    320 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    De -30 a +140 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    4026677845146
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-TEMP90-1KG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good