Motion
HT5997-120IN

REXNORD INC
HT5997-120IN

HT5997-120 Rexnord MatTop® 5997 Series Chain
Artículo MI #03244917
No. Fabricante HT5997-120IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5997-120IN

HT5997-120 Rexnord MatTop® 5997 Series Chain
Artículo MI #03244917
No. Fabricante HT5997-120IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    120.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2.75 pulg.
  • Peso
    4.13 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT5997-120IN
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699432305

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5997-120 HT5997-120
  • Cadena MatTop® de HT5997 120 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno