Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1/4 pulg.
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Canal en OCanal en O
- Serie10-00