Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/8 pulg.
- Rango de diámetros de corteDe 11/64 a 37/64 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado82 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales0
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador de canal cero